咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC 铰刀 H7
商品编号
162900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:NC 铰刀 H7
商品编号:162900
提示

铰刀为 1/100 分度尺寸,参见编号 162902。
铰刀直径与配合件可按照要求,参见编号 162951
技术说明

适合数控机床使用,尺寸类似 DIN212 标准的直柄铰刀。适合标准夹具,特别适合液压夹头高精度筒夹。同心度加工可靠性高,不需订购专门的夹头。
带长切削刃和左旋螺纹。
直径规格尺寸不超过 1.7 时为 3 个齿;直径规格尺寸 1.8 及以上时齿数为偶数,齿距不均。直径规格尺寸不超过 3.7 时,两端都带有定心尖;直径规格尺寸 3.8 及以上时,两端都带有定心孔。
铰刀制造公差符合 DIN1420,适用于 H7 钻孔公差。
技术参数
刀柄
DIN 1835 A?h6
标准
工厂标准
内冷式
刀具材料
HSS E
适用的钻孔类型
针对通孔
涂层
没有涂层
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加