咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
强力刀柄
商品编号
302870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:强力刀柄
商品编号:302870
供货范围

包括夹紧螺母。
Hedgehog text
内侧的轴向缺口,能够有效地避免刀具打滑。
径向刚性良好,归功于重复精度高的平面贴合装夹,能够阻止偏转,确保理想的加工精度,并且可以延长刀具的使用寿命。
T 型槽能够收集油脂,确保可靠的扭矩传递。
夹紧螺母拧动非常平稳。
可选附件

钩形扳手编号 628400。
拉紧螺栓编号 308760 ? 308795。
夹钳编号 309566 ? 309570。
技术说明

  • 通过采用滚针轴承而降低了摩擦。
  • 用防腐涂层进行保护。
  • 防尘和防水。
  • 出色的夹紧力提升了使用寿命,改善了表面质量。
  • 通过采用夹套,令夹紧范围更灵活。

  • 夹紧力最高 1000 Nm。

应用

用于夹装带有圆柱形刀柄的刀具。
技术参数
刀柄标准
ISO 7388-2
固定器
BT 50
型式
AD
径向跳动精度
≤ 5?m
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
切削加工策略
HPC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加