咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转位刀片 / 钻头座 E1 型
商品编号
319200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:转位刀片 / 钻头座 E1 型
商品编号:319200
标准

DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
应用

用于带内冷装置的钻头钻孔。
技术参数
VDI 尺寸
VDI 30
d6
68mm
型式
E
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加