咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单刃螺纹铣刀 2×D
商品编号
139610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:单刃螺纹铣刀 2×D
商品编号:139610
提示

单刃螺纹铣刀,仅适用于内螺纹的加工。必须首先加工好底孔(以及必要情况下倒角)!
优点

和多刃螺纹铣刀相比,径向推挤明显减小。
技术说明

经过修正的螺纹加工刃型,用于铣削加工高精度的内螺纹,(需要保证稳定的装夹条件)。特别稳定的单刃螺纹铣刀,特别适合加工玻纤增强塑料,碳纤增强塑料和石墨。同样适合加工钛基和镍基合金以及硬度最高 63 HRC 的淬硬钢
技术参数
螺纹断面角
60degrees
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
螺纹种类
M-LH
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔和盲孔
螺纹标准
DIN 13
应用
通用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加