咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属圆锯片 粗
商品编号
175500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金属圆锯片 粗
商品编号:175500
提示

同心度和横向跳动偏差明显小于 DIN 1840 标准所允许的规定值,有时差异幅度可达 50%。
技术说明

所有锯片刀刃都经过凹面刃磨。直径 ⌀ 200 mm 及超薄规格锯片有加强凸缘,精度,齿形和侧面间隙要研磨到符合 DIN 1840 标准。
符合 DIN 1838 B 齿型标准的粗齿布局,B 型弧形齿。弧形齿有相对大的齿槽。
应用

凭借更佳的切屑形成过程和更大的排屑空间,这种锯片比编号 175000 所示的锯片使用更为广泛。其主要用于强度较高和切割深度较深的材料锯切。
技术参数
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
标准
DIN 1838
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加