咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 带冷却通道孔,ADB 型
商品编号
303045
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 带冷却通道孔,ADB 型
商品编号:303045
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 ? 308806。专用扳手,编号 309840。
技术说明

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经磨光处理。
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
技术参数
刀柄标准
ISO 7388-2
固定器
BT 50 A = 100
切削加工策略
HPC
冷却通道孔
不能封闭
型式
ADB
径向跳动精度
≤ 5?m
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加