咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式组合刀柄细长型
商品编号
304715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:侧固式组合刀柄细长型
商品编号:304715
供货范围

包括球形接头夹紧螺丝和中空止动螺丝。
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;备用螺栓,编号 309905,规格尺寸 M6 或 M8。
技术说明

  • 带有用于 Weldon 刀柄和 Whistle Notch 刀柄的球形接头装夹螺栓(夹紧面斜度 2°)。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • HSK 功能表面经加工处理。

应用

用于夹紧 DIN 1835 B + E 型和 DIN 6535 HB + HE 型的直柄刀具。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3?m
切削加工策略
HPC
固定器
HSK-A 63 A = 160
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
刀柄标准
ISO 12164-1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加