咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套刀柄 Mini 细
商品编号
305715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套刀柄 Mini 细
商品编号:305715
可选附件

冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890,ER 弹簧夹套编号 308881 ? 309430,ER 弹簧夹套 Mini 编号 309740。
技术说明

  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 钻有通孔(= ER11)。
  • HSK 功能表面经加工处理。

供货范围

包括高速 ER 微型螺母,经过动平衡精调(G2.5 / 25,000 min-1)。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
A
刀柄标准
DIN 69893
固定器
HSK-A 63 A = 160
径向跳动精度
≤ 3?m
切削加工策略
HSC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加