咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P
商品编号
305910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P
商品编号:305910
技术说明

  • 外锥和内锥经过研磨,带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 同轴度精度和重复精度为 3 ?m(3×D 时,最大 50 mm)。
  • 由于夹钳在夹头和涂层夹紧螺母中完全就位,因此夹持力非常高
  • 利用夹钳元件和夹头质量实现减振
  • 可选:无密封系统使用编号 309655 的 CP 型 ER 夹紧螺母,或者已密封系统使用用于 HP 密封圈的 CP 型 ER 夹紧螺母(编号 309665),与编号 309666 ? 309668 的 HP 密封圈配套使用(用于内冷或防尘!)。

供货范围

不带夹紧螺母和密封圈。
优点

已获取专利的最优夹头安装位置,双导向件,梯形螺纹和带有光滑涂层的装夹螺母可在夹紧时熔化成一个稳定的单元,从而确保了最高的刚度和精度。
应用

用于高精度夹紧圆柱柄刀具。
可选附件

ER 精密夹钳适用于 HP 编号 309368 ? 309381 和丝锥编号 309402 ? 309419(非 Holex)。ER 夹紧螺母 CP,编号 309655;309665。HP 密封圈,编号 309666 ? 309668。CP 滚动轴承扳手,编号 309754;309756。
提示

  • CP 夹头只能用于夹紧公差至 h10 的刀柄。
  • 与 Fahrion 夹钳组合使用。

技术参数
HP 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度
≤ 3?m
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
切削加工策略
HSC
ER 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度
≤ 6?m
刀柄标准
DIN 69893
固定器
HSK-A 63 短型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加