咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封
商品编号
309403
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封
商品编号:309403
技术说明

带有内四方,用于装夹丝锥。
配有用于内冷的密封塞(最高 70 bar!)。
适用于

所有标准 ER 弹簧夹套刀柄,FAHRION 弹簧夹套,同样适用于高精度 ER 弹簧夹套刀柄 Centro P。
提示

HOLEX? ER 弹簧夹套不兼容 Centro-P 和 HiRunER 弹簧夹套夹头。
技术参数
固定器
ER 16
标准
ISO 15488-A
总长度 L
27.5mm
型号
4031 E
径向跳动精度
≤ 10?m
外径 D
16.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加