咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套刀柄
商品编号
305436
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套刀柄
商品编号:305436
技术说明

带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • 钻有通孔(无调整螺栓)。
  • HSK 功能表面经加工处理。

可选附件

冷却液管,编号 309880,套筒扳手,编号 309890,ER 弹簧夹头,编号 308881 ? 309434,ER 装夹扳手,编号 309680 或 613300。
供货范围

包括带有涂层的高速夹紧螺母。
应用

用于在 ER 弹簧夹套中装夹带有圆柱形刀柄的刀具,满足 DIN 6499 ? 类型 A 和 B。
提示

无冷却液管螺纹。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3?m
固定器
HSK-F 63 A = 160
切削加工策略
HSC
刀柄标准
DIN 69882-6
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加