咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖,精密规格 顶尖角 60° / 30°
商品编号
320900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:车床回转顶尖,精密规格 顶尖角 60° / 30°
商品编号:320900
技术说明

  • 采用极细壳体,拥有高径向跳动精度。
  • 通过高精度的滚针轴承和轴向轴承,可以在壳体 ? 非常小的情况下实现最大仅 0.003 mm 的误差。
  • 锥体和倒角部分采用硬化轴承钢(61 ??63 Rockwell)。

应用

用于小直径 ? 和需要高精度的车削和研磨加工。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加