咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压膨胀夹头 长型,细长
商品编号
307522
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压膨胀夹头 长型,细长
商品编号:307522
应用

  • 高切削效率(勿进行超重型切削)。

  • 用于钻孔,铰孔和精铣。

可选附件

中间衬套编号 302135 ? 302180,冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890,圆柱清洁棒编号 343720。
用于直接装夹或在使用变径套情况下使用的 WTE 止动螺栓请详询。
提示

A 尺寸 = 200 mm 可按需提供!
技术说明

  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。

技术参数
切削加工策略
HSC
型式
A
刀柄标准
DIN 69893
固定器
HSK-A 63 A = 150
径向跳动精度
≤ 3?m
内冷式
有,最高 80?bar
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加