咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 迷你型夹紧螺母
商品编号
309650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 迷你型夹紧螺母
商品编号:309650
技术说明

外部尺寸小,经热处理硬化加工,并且各个表面均经过研磨加工。
  • 硬化处理,所有面均经过研磨。

适用于

ER 弹簧夹套夹头 Mini,编号 300650;300652;300665;300685;305710;305712;305715;300649;300651;300661;300684;300667;300669;305707;305709;305717;305721;305723。
技术参数
切削加工策略
HSC
标准
DIN 6499
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加