咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行垫片对,用于 366750 规格尺寸 150×10
商品编号
366755
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:平行垫片对,用于 366750 规格尺寸 150×10
商品编号:366755
应用

从事高精度加工时,用于在台虎钳或工装上平行装夹工件。
技术说明

  • 精度:高度公差 ±0.01 mm;硬度:60 HRC。
  • 成对经过精研加工。

HOLEX ? 高度公差 0.01 mm。
适用于

平行垫板套装 366750。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加