首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
钻夹头
卡盘/刀座
仪器/配件
车床顶针 /手动虎钳MANOK
工件夹持系统
机械夹持
磁力/真空夹持
仪器/配件
热胀仪
对刀仪
配件
配件
零点定位器
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
零点定位器
商品编号
359085
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HOLEX
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
热胀仪
对刀仪
配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
amf
pwb swiss
Haff & Schneider
Noga
Michael Deckel
ricomarker®
BOBE
最近浏览
清空
零点定位器
¥0.00 元
起
手套(副)
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:零点定位器
商品编号:359085
技术说明
专用硬化钢。
功能
将装置的弹性探测面和基准面置于同一高度上(例如借助直尺),并且将测量指示器设置为 -0.25。
将装置置于工件上,并且让铣刀行进到弹性探测面上,直至量表指示器显示为 0。现在,铣刀被精确地定位在要加工的工件上方 50 mm(± 0.01 mm)的位置上(机床控制系统中所输入的尺寸)。
供货范围
包括木盒、测量表、测量报告和用户手册。
优点
接触时不会导致刀具切刃损坏。不需要塞规或者接触芯轴。
应用
用于将刀具(例如铣刀)归零,并且确定刀具的基准点。
提示
备用量表(编号 359086)参见备件清单。
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订