咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
定心设备 C OS,带夹紧柄,? 16 mm
商品编号
359600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:定心设备 C OS,带夹紧柄,? 16 mm
商品编号:359600
提示

寻边器参见编号 359000、359070 和三维探针参见编号 359520、359500。
供货范围

C OS ? 包含探针套件,滚珠直径 5?mm,编号?359660,和弯头探针套件,滚珠直径 5?mm,用于外径。
可选附件

探触嵌件参见编号 359650 ? 359670。
应用

  • 水平和垂直使用。
  • 用于校准主轴中心的钻孔、凹槽、平面、基准边以及穿刺。
  • 检测主轴的同心转性。

精度

0.01 mm 定心及加工精度。
技术说明

在测量过程中,测量表头始终保持所需位置。
  • 带 ? 16?mm 的固定式圆柱装夹柄。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加