咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZeroClamp 用于 SK40(DIN 69871)刀具夹持的配接器
商品编号
360042
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ZeroClamp 用于 SK40(DIN 69871)刀具夹持的配接器
商品编号:360042
应用

可水平和垂直使用。通过 SK40(DIN?69871)刀架(例如 ER、OZ 等)装夹工件。装夹螺栓从底部穿过转接头以固定刀架。特别适用于精小细致的工件或者圆形工件。
适用于

装夹单元 ? 90、? 120 或者 ? 138 mm,带有转位孔。
提示

装夹螺栓(编号 360025 规格尺寸 14M12/90),适用于直径 90 mm。
装夹螺栓(编号 360025 规格尺寸 18M16),适用于直径 120 mm。
装夹螺栓(编号 360025 规格尺寸 18M16/138),适用于直径 138 mm。
对此需单独订购!
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加