咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
20 mm 卡爪,配套 T-Rex 固定式
商品编号
361225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:20 mm 卡爪,配套 T-Rex 固定式
商品编号:361225
适用于

用于 T-Rex 编号 361202 的固定卡爪。
应用

夹紧表面带有涂层,因而摩擦系数以及夹持力都至少增大了 1.5 倍
(对比硬度 80 HRC)。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加