咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用下拉卡爪,配套 T-Rex 固定式
商品编号
361228
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用下拉卡爪,配套 T-Rex 固定式
商品编号:361228
供货范围

包括弹簧片。
应用

带研磨弹簧片的下拉型卡爪应用于未加工或已加工的夹紧面。快速压入系统用于压板的安装。进行平行加工或带角度加工时,具有高夹准精确度。夹紧面几乎不遗留肉眼可见的压纹。
技术说明

夹爪开度:
弹簧片的高侧
0 ? 82 mm(T-Rex)/0 ? 139 mm(Centro Gripp)。
不带弹簧片的高侧
0 ? 99 mm(T-Rex)/0 ? 156 mm(Centro Gripp)。
不带弹簧片的阶梯侧
0 ? 125 mm(T-Rex)/0 ? 208 mm(Centro Gripp)。
提示

弹簧片需另外订购!
适用于

用于 T-Rex 编号 361202 的固定卡爪。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加