咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Centro Gripp NC 高压台虎钳
商品编号
361180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Centro Gripp NC 高压台虎钳
商品编号:361180
功能

  • 主轴集成增力器。
  • 使用可调扭矩扳手(18 ? 最大 70 Nm)夹紧。
  • 夹紧中心可调。
  • 针对弯曲工件的重复精度为 ±1/100 mm。

供货范围

扳手规格尺寸 8,扳手规格尺寸 6,6 角套筒扳手批头 SW20-1/2 英寸,6 颗螺钉,2 把梅花扳手 SW20。
可选附件

  • 握夹头,编号 361238 – 361250 和编号 361160。
  • 扭矩扳手,编号 656050 规格尺寸 120。
  • 托架,编号 361230 规格尺寸 125。
  • 阶梯卡爪,编号 361215。
  • 摆复式基爪,编号 361207 规格尺寸 125。
  • 基爪,针对通用型握爪套装,可移动摆复式,编号 361209 规格尺寸 125。
  • 卡爪,编号 361222 规格尺寸 125 和编号 361227 规格尺寸 125。
  • 通用握爪,编号 361345 规格尺寸 125。
  • 下拉卡爪,编号 361229 规格尺寸 125。
  • 棱形卡爪,编号 361185 规格尺寸 125。
  • 夹爪坯料,编号 361186 规格尺寸 125。
  • 握爪,编号 361218。
  • 阶梯式板条,编号 361223 规格尺寸 125。
  • 装夹螺栓,编号 360025,规格尺寸 25M10 和规格尺寸 25M10/138。
  • 卡爪快速更换系统,编号 362635 规格尺寸 1。

技术说明

导轨经过感应淬火处理,顶面和底面经过磨削加工。
配套提供用于中心距 200 mm 零点夹紧系统的开孔 25H6 M10。
特征:封闭式主轴,提供出色的切屑保护,将清洁成本降至最低。
应用

配合不同的卡爪,既可以实现传统的平整表面夹紧,也可以实现 Grip 夹紧。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加