咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微量润滑系统
商品编号
130100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:微量润滑系统
商品编号:130100
应用

既可以水平也可以垂直安装到加工中心上。适用于黏度 570 mm2/s 以内的所有攻丝切削油(参见编号 084210 和 084220)。切削油可通过机械液压方式精准地分配到底孔壁上。借助微量润滑系统,实现最低油量的合理利用,从而避免对乳化液的浓度产生负面影响。这样便无需切换为成本明显更高、油脂含量至少 8% 的乳化液,后者对于过程可靠的攻丝加工至关重要。
提示

  • 附件和备件,参见备件清单。
  • 其他带有微量润滑系统的攻丝快装夹头(用于带内冷的丝锥)参见编号 338055/8056/8060(包括配件)。

优点

  • 操作简单。

  • 无需复杂且精度差的手工润滑操作。

  • 过程可靠,刀具使用寿命延长。

技术说明

稳定的不锈钢外壳,带有 3 级压力系统,确保了精准的剂量。
供货范围

微量润滑系统,附带 S 型主加液缸,DL 型(用于通孔)和 GL 型(用于盲孔)喷嘴各一个及一个加液装置。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加