咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套套装 HP (4;6;8;10;12;14;16 mm)430 E
商品编号
309393
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套套装 HP (4;6;8;10;12;14;16 mm)430 E
商品编号:309393
优点

镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。
技术说明

系统径向跳动和重复精度 3 ?m(3×D,最大 = 50 mm),配套 FAHRION CENTRO P 夹头的情况下。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。
提示

  • 最佳的径向跳动精度,只有凭借 CENTRO P 型夹头才可获得。
  • 夹紧范围 h10(仅额定尺寸)。

适用于

高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P。
技术参数
径向跳动精度
≤ 2?m
标准
ISO 15488-B
固定器
ER 25
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加