咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 ISO228 +0.05mm
商品编号
137360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机用丝锥 ISO228 +0.05mm
商品编号:137360
推荐

预钻孔 ? 应在 DIN 标准要求的基础上(参见表格),增大 0.05?mm
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
适用于电镀工件或经过淬硬后略微收缩的工件。
技术说明

表面经过高温蒸汽处理,减少切削瘤产生。
公差等级 ISO 228 + 0.05 mm。
技术参数
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
C
涂层
蒸气氧化处理
内冷式
标准
DIN 5156
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
切削方向
右向
螺纹种类
G
螺纹断面角
55degrees
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加