咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM E 型
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM E 型
商品编号
137345
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM E 型
商品编号:137345
提示

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头(编号 338100 ? 338121)配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。
技术说明

稳定的设计,带有右旋螺纹和符合 DIN 1835-B 标准的刀柄。特殊的刃型,适合用于同步主轴驱动机床。丝锥导向通过机床的同步主轴实现。最新一代的 DLC 特种镀层 sp2,确保理想的使用寿命。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
E 型(粗切削段:1.5 ? 2 螺距),确保尽可能大的螺纹深度。
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术参数
涂层
DLC
螺纹断面角
55degrees
锥度导程部分的形状
E
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
内冷式
螺纹种类
G
切削方向
右向
标准
工厂标准
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
应用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
30% 玻纤尼龙 66
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加