咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短型钻头 HSS/E N
商品编号
113230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:短型钻头 HSS/E N
商品编号:113230
优点

非常适合在数控机床和自动加工中心上加工钻深较小的钻孔(大约 2 − 4×D)
技术说明

因增加了钻芯厚度而格外坚固耐用。
成型磨削,同心度高。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术参数
型号
N
刀具材料
HSS E
涂层
TiN
刀柄
圆柱形刀柄
内冷式
应用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加