咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹簧卡盘,超细长型
商品编号
304972
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:弹簧卡盘,超细长型
商品编号:304972
优点

特别细长的设计,可以在难以通达的部件上进行加工,适用于工具和模具制造行业。
应用

用于夹紧带有符合 DIN 6499 标准要求的圆柱形刀柄的刀具。
技术说明

  • HSK 功能表面经加工处理。
  • 刀柄经过硬化处理。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 夹套用夹紧螺栓,从后部通过卡盘夹紧,不需要锁紧螺母!

供货范围

配套提供夹紧螺钉和带有横柄的扳手。
可选附件

套筒扳手,编号 309890;GARANT 弹簧夹头,编号 309563。
技术参数
切削加工策略
HSC
刀柄标准
ISO 12164-1
固定器
HSK-A 63 A = 120
径向跳动精度
≤ 5?m
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加