咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄
商品编号
304317
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:侧固式刀柄
商品编号:304317
提示

HSK 40 和 50,型式 A 和 E 可由制造商直接供货。
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
技术说明

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • HSK 功能表面经加工处理。

应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
技术参数
固定器
HSK-A 63 A = 120
切削加工策略
HPC
刀柄标准
DIN 69893
径向跳动精度
≤ 3?m
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 20000 min-1 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加