咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金专用钻头 DIN 6535 HA
商品编号
121201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金专用钻头 DIN 6535 HA
商品编号:121201
技术说明

螺旋状高精度钻头,用于加工塑料。自定心,通过单切刃刃型实现,确保最佳的中心距精度。经过抛光的螺旋槽可确保理想的排屑效果。
可满足
切入直径至切出直径的 IT7 公差精度要求归功于特殊的钻尖设计。
公差:尺寸额定 ? ±0.003 mm。
推荐

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 121201 + 129100HB 进行订购。
类型 HE:编号 121201 + 129100HE 进行订购。
技术参数
内冷式
最大钻深
5×D
顶角
120degrees
刀具材料
整体硬质合金
涂层
没有涂层
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
应用
高密度聚乙烯
适用
25% 玻纤聚甲醛
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加