咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压细刀柄
商品编号
302093
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压细刀柄
商品编号:302093
技术说明

  • 超细长结构(3° 轮廓)
  • 防锈表面处理。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 轴向长度可调节。
  • 刀柄经过精车处理。
  • 使用变径套。

应用

特别适合模具制造。适用于需要减少轮廓干涉的位置。用于钻孔,铰孔和铣削。用于夹持刀杆精度 h6 的刀具。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,缩径套编号 302135 ~ 302180。
供货范围

包含六角十字扳手。
技术参数
固定器
SK 40 A = 120
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3?m
切削加工策略
HSC
型式
ADB
刀柄标准
ISO 7388-1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加