咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压细刀柄
商品编号
307533
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压细刀柄
商品编号:307533
优点

  • 耐高温全封闭系统,也即不再需要钎焊的压块。
  • 理想的减震特性。
  • 可传递的扭矩高,由此确保工艺可靠性。

技术说明

  • 超细长结构(3° 轮廓)。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 轴向长度可调节。
  • 刀柄经过精车处理。
  • 使用变径套。

供货范围

包含六角十字扳手。
应用

主要针对模具行业。
其中需要减小轮廓干扰
用于钻孔、铰孔和铣削。
用于夹紧刀柄公差为 h6 的刀具。
可选附件

缩径套编号 302135 – 302180。
技术参数
刀柄标准
ISO 12164-1
径向跳动精度
≤ 3?m
固定器
HSK-A 63 A = 120
切削加工策略
HSC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加