咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SOGX 130511
商品编号
234090
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SOGX 130511
商品编号:234090
推荐

在使用刀杆编号 234015 点钻时,将进给率降低到 70%。
适用于

GARANT Power Drill,编号 234000 / - 234015。
技术参数
类型
HB6810
进给量 f
0.08 - 0.21mm/rev
应用
铝,塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加