咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金-NC 机用铰刀
商品编号
164340
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金-NC 机用铰刀
商品编号:164340
应用

由于可以朝切削方向排屑,因而适用于通孔的加工。同样适用于允许留有导程的盲孔加工。
技术说明

适合配套 NC 应用的产品,与 DIN 8093 标准要求相近带有平直的刀柄,适合与标准化夹持相互配套,尤其适合与液压刀柄或者高精度桶夹刀柄相互配套。这样一来,在加工 H7 等级的配合时,就可以确保最高的同心精度以及工艺可靠性如果使用了 GARANT 的 NC 铰刀产品的话,那么,就无需再采购任何特殊夹持工具。采用加长的切削刃以及左旋螺旋。
提示

类似于编号 164340 和 164341,但是具有其它直径和配合公差规格的铰刀,参见编号 164344 和 164345。
技术参数
刀柄
DIN 6535 HA h6
内冷式
涂层
没有涂层
适用的钻孔类型
针对通孔
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
应用
铜锌合金
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加