咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut? HSI
商品编号
214904
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Softcut? HSI
商品编号:214904
应用

特别适用于功率小的机床,以及进刀直径小的大深度加工。
技术说明

耐磨且经过热处理的钢,带有防锈镀层。固定的拧紧扭矩,确保了高精度的转位刀片装夹。密或者疏的切刃布局,确保可以实现个性化的铣削加工策略。
提示

为了能够用到所有 4 条切刃必须按照规定的方向(逆时针方向)旋转带片。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
如需加工精确的 90° 角,请选择 ap = 6 mm。
技术参数
柄类型
带螺纹
铣削应用
方肩铣削
内冷式
刀具更换
PowerCard
主偏角 κ
90degrees
切刃间距
不相同
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加