咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
RDMT 12T3 MO
商品编号
212274
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:RDMT 12T3 MO
商品编号:212274
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 4.0 mm。
技术说明

所有可转位刀片既可使用 0° 负角刀体,也可使用 7° 正角刀体。
技术参数
类型
HB8520
每颗刀齿的进给 fz
0.22mm
修正系数 fz
2.5
USP1
RDMT 12T3 MO
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加