首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
模块化孔加工
整体锪钻
模块化锪钻
铰刀
硬质合金钻头
中心钻
定心钻
钻头
台阶钻
钻头
VHM-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
VHM-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
123178
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
中心钻
定心钻
钻头
台阶钻
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
最近浏览
清空
VHM-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
¥0.00 元
起
WOEX 040304 E
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:VHM-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:123178
技术说明
最新一代
DLC 涂层 sp
2
的
摩擦系数更小
,
排屑效果更好。
可对
铝合金材料
进行
高效加工
。
6 条刃带
保证了钻孔的
高同心度
和
圆度
。
推荐
最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
提示
容屑槽长度 L
C
= L
2
+ 1.5 × D
C
。
为了在作业过程中稳固地使用 12×D 钻头,需要事先使用编号 121068 – 121130 进行定心。
样式 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同。
样式
HB:
利用
编号 123179
订货。
样式
HE:
利用
编号 123178 + 129100HE
订货。
技术参数
最大钻深
12×D
内冷式
有,25 bar
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
型号
W
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
涂层
DLC
顶角
135degrees
应用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订