咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套刀柄,Mini/细长型 类型 ADB
商品编号
300652
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套刀柄,Mini/细长型 类型 ADB
商品编号:300652
应用

用于夹紧带有符合 DIN 6499 标准要求的圆柱形刀柄的刀具。
可选附件

ER 弹簧夹套编号 308881 ? 309434,ER 装夹扳手编号 309740。
拉紧螺栓(AB)编号 308600 ? 308806。AB 装夹扳手编号 308820、308830。
技术说明

精密动平衡拧紧螺母适用于 HSC。ER11 钻通面。柄部经过缩颈加工(转动平稳安静!)。
带标准的巴鲁夫传感器安装孔。
供货范围

包括高速 ER 小螺母,编号 309650。
技术参数
型式
ADB
径向跳动精度
≤ 3?m
刀柄标准
ISO 7388-1
固定器
SK 40 A = 130
切削加工策略
HSC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加