首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
模块化孔加工
整体锪钻
模块化锪钻
铰刀
高速钢钻头
中心钻
定心钻
麻花钻
MK柄麻花钻
台阶钻
板材/管材钻
空心钻
麻花钻
麻花钻套装 HSS-E 编号 114001,带工具盒
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
麻花钻套装 HSS-E 编号 114001,带工具盒
商品编号
114010
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
中心钻
定心钻
麻花钻
MK柄麻花钻
台阶钻
板材/管材钻
空心钻
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
最近浏览
清空
麻花钻套装 HSS-E 编号 114001,带工具盒
¥0.00 元
起
90° 平面 / 方肩铣刀
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:麻花钻套装 HSS-E 编号 114001,带工具盒
商品编号:114010
技术说明
由 DIN 338 麻花钻组成。
额外提供中间尺寸
,用于螺纹底孔直径 1.6;3.3;4.2;6.8 和 10.2 mm。
特别稳定和坚固,归因于
增大的钻芯直径。
刃形磨削,具有较高的径向跳动精度。精确顶尖磨削。柄部
附加带有 3 个装夹面
,用于在 3 卡爪夹头中使用。
提示
直径 1 - 3.5 mm:带圆柱形柄部的钻头,
无装夹面。
技术参数
顶角
130degrees
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
标准
DIN 338
公差,公称直径
h8
内冷式
否
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
适用
铝,塑料
有条件适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订