咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HSS 铰刀 HPC 盲孔
商品编号
164359
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HSS 铰刀 HPC 盲孔
商品编号:164359
应用

用于盲孔HPC/HSC 铰孔加工
技术说明

可以满足 NC 加工要求的规格,刀柄直径适合配套标准夹头使用,尤其是液压 或者高精度夹头。
可以确保最佳的同心精度过程可靠性
不再需要采购任何特殊的夹头。
带有内冷孔,用于开展 HPC 加工,以降低生产成本
带短型切削刃和直槽。
铰刀按客户要求,经过精密研磨。
技术参数
标准
工厂标准
刀具材料
HSS
涂层
TiAlN
内冷式
有,25 bar
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切削加工策略
HPC
适用的钻孔类型
适用于盲孔
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加