咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永久电磁力装夹板 MillTec Basic
商品编号
383050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:永久电磁力装夹板 MillTec Basic
商品编号:383050
供货范围

包括控制装置 XT200,用于控制一个磁力装夹板。
可选附件

磁极延长装置,编号 383510。
提示

用于触发多个永久电磁装夹板的安装套件承索!
电缆交付时无连接插头。电源接头 400 V / 50 Hz。
技术说明

  • 创新且拥有专利的一体式结构,可确保最大的刚性与可靠性。
  • 用于电气连接的快速连接器。

优点

  • 无振动加工保护刀具和机床。
  • 可实现五面加工,不存在干扰轮廓。
  • 移动行程可充分得到利用。
  • 显著降低装备时间。
  • 不受停电影响。
  • 平面平行铣削快速而精准。
  • 整个夹紧面拥有均匀的夹紧力。
  • 安装高度低
  • 夹持力非常高
  • 工件定位简单而迅速。

  • 已获取专利的全金属表面“All Steel”采用 Monolith 技术。
  • 实心块状结构,没有单个机械组件(稳定性和牢固性更高)。
  • 全封闭单组件表面(不可能渗水)。
  • 重量轻。

应用

适用于模具,设备或者机械制造行业。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加