咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动虎钳 用于钻床 60 mm
商品编号
365045
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手动虎钳 用于钻床 60 mm
商品编号:365045
应用

用于钻床上的工件固定。
材料

基体为铸铁。
精度

小于 0.20 mm。
技术说明

  • 坚固耐用,易于使用。
  • 卡爪经过淬硬处理及研磨。
  • 总长度保持不变(螺杆缩回到手柄内!)
  • 通过长孔可进行各种方式的固定。
  • 活动式卡爪,侧面导轨导向。
  • 固定端卡爪,具有 3 个垂直菱形槽和 1 个水平菱形槽。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加