咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度 ER 弹簧夹套刀柄
商品编号
300642
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高精度 ER 弹簧夹套刀柄
商品编号:300642
供货范围

包含精密夹紧螺母
优点

  • 同轴度精度 3 ?m 配 2 ?m 夹套,同轴度精度 6 ?m 配 5 ?m 夹套。
  • 超高夹紧力(直至系数达到普通 ER 夹头的 2 倍)。
  • 减振效果通过 2 件式夹紧螺母实现(规格尺寸 11M 和 16M(单件式))。

应用

用于符合 DIN 6499 A 型和 B 型标准的夹钳中装夹圆柱柄刀具。
技术说明

锥部内外表面经过研磨加工可减少转动噪音,所有柄部经过淬硬和车削加工。带有巴鲁夫芯片安装孔,高性能装夹螺母(转速最高 25,000 rpm)。
可选附件

拉钉 (AB),编号 308600 ? 308806;
AB 夹紧扳手,编号 308820 ? 308835;
ER 弹簧夹套,编号 308901 ? 309434;
ER 夹紧扳手,编号 309748;309749;309758;309759
Fahrion ER 夹套,编号 308901 ? 309434。
提示

  • 只能夹紧公称直径至刀柄直径公差 h 10。
  • 夹紧螺母不能与密封垫片一同使用。
  • 与 Fahrion 夹套组合使用。

高精度弹簧夹套刀柄一定要和高精度装夹螺母编号 309617 一同使用。
技术参数
型式
ADB
径向跳动精度
≤ 3?m
刀柄标准
ISO 7388-1
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
固定器
SK 40 A = 70
切削加工策略
HPC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加