咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度 ER 弹簧卡盘
商品编号
302843
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高精度 ER 弹簧卡盘
商品编号:302843
可选附件

拉钉 (AB),编号 308760 ? 308806;
AB 夹紧扳手,编号 308820 ? 308835;
ER 弹簧夹套,编号 308881 ? 309434;
Fahrion ER 弹簧夹套,编号 308901 - 309434;
ER 夹紧扳手,编号 309748;309749;309757;309758。
优点

  • 整个系统可以达到超高同心度精度(刀柄+夹头+ 夹紧螺母),同心度精度 3 ?m 配 2 ?m 精度夹头,同心度精度 6 ?m 配 5 ?m 精度夹头。
  • 超高夹紧力(直至系数 达到普通 ER 夹头的 2 倍)。
  • 减震效果,通过 2 段分体式夹紧螺母来实现。

供货范围

包含高精度夹紧螺母
应用

用来装夹带有圆柱形柄部的刀具,配合弹簧夹套(DIN 6499 ? 类型 A 和 B)。
技术说明

锥部内外表面经过研磨加工可减少转动噪音,所有柄部经过淬硬和车削加工。带有巴鲁夫芯片安装孔,高性能装夹螺母(转速最高 25,000 rpm)。
提示

  • 只能夹紧公称直径至刀柄直径公差 h 10。
  • 夹紧螺母不能与密封垫片一同使用。
  • 仅可与 Fahrion 夹套组合使用。

技术参数
固定器
BT 40 A = 70
型式
ADB
切削加工策略
HPC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
刀柄标准
ISO 7388-2
径向跳动精度
≤ 3?m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加