咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖 60° / 30°
商品编号
320658
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:车床回转顶尖 60° / 30°
商品编号:320658
技术说明

  • 由淬透的工具钢制成的刀柄支撑式中心冲轴。
  • 活动顶尖经过硬化处理,可反复重新研磨。
  • 可实现高径向跳动精度的精密滚动轴承。
  • 持续润滑免维护。
  • 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。
  • 整个顶针经过硬化、打磨处理。

带加长型顶尖,顶尖角 60° / 30°。
应用

适用于各类机床,既适合进行粗车加工,也适合进行精车加工。
加长的顶尖,使得车刀能够不受任何限制地行进至工件的端面。特别适合仿形车削加工。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加