咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铰刀 HPC 通孔
商品编号
164348
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金铰刀 HPC 通孔
商品编号:164348
技术说明

可以满足 NC 加工要求的规格,刀柄直径适合配套标准夹头使用,尤其是液压 或者高精度夹头。可以确保最佳的同心精度过程可靠性。不再需要采购任何特殊的夹头。带有内冷孔,用于开展 HPC 加工,继而可以降低生产成本。
铰刀按客户要求,经过精密研磨。
带有短尺寸的切削刃以及平直槽。
应用

用于通孔HPC/HSC 铰孔加工
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
有,25 bar
适用的钻孔类型
针对通孔
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
刀柄
DIN 6535 HA h6
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加