咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 切断用车刀刀柄 类型 2
商品编号
319141
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:eco 切断用车刀刀柄 类型 2
商品编号:319141
提示

用于 eco 切槽刀座的侧面冷却液供给。
规格 RR 和 LR 适用于槽刀 273864。规格 RL 和 LL 适用于槽刀 273865。规格 RR 和 LL 适用于槽刀 273866。
配套的夹具编号为 279841 2,配套的螺栓编号为 279815 14。参见备件清单。
技术说明

细长的造型有 4 种结构,可 180° 反转安装普通型和顶置刀头。在主轴和顶轴之间或者接近主轴时,使用最小悬深时用于进行切断和切槽操作的最优刀具组合。
应用

安装在星型刀塔和车铣复合机床的铣刀主轴中。
安装在 eco 开槽刀座上,编号 273864 ? 273866、编号 273562 和 273564。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加