咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速主轴,型号 625 紧凑
高速主轴,型号 625 紧凑
商品编号
358805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高速主轴,型号 625 紧凑
商品编号:358805
供货范围

高速主轴,夹头,夹头螺母,扳手,盲塞,空气过滤器,连接软管。
可选附件

用于自动换刀的换刀附件。仅在采用外部进气时使用 - 承索。
提示

使用干燥,清洁的压缩空气,约 6.2 bar。
更多主轴承索:所有常见的主轴结构,不同的功率等级和转速。
技术说明

空气驱动型高速主轴,即使在负载下也能保持 25,000 ? 65,000 rpm 的高转速,视规格而定。功率可达 1kW。
优点

  • 更高的加工速度,更小的刀具。
  • 对机床具有保护作用 - 转速通过高速主轴产生 - 机床主轴处于静止状态。
  • 通过采用内置式空气冷却装置,可持续使用。无停机时间。
  • 刀具的使用寿命更长。
  • 很好的刀具表面质量 - 所需的修整更少。

应用

通过高速主轴提高切削和进给速度。主要使用在小直径刀具上(6 mm)。
技术参数
刀柄标准
DIN 69893
固定器
SK 40
切削加工策略
HSC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加