咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ET 夹头可与丝锥和绞刀进行径向补偿
商品编号
309445
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ET 夹头可与丝锥和绞刀进行径向补偿
商品编号:309445
提示

只能夹紧公称直径。不能用于高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P。
技术说明

整体硬化和抛光处理。
优点

通过径向补偿功能,可以补偿轻微的对中误差 (对同心度,螺纹以及配合度有要求时)。轴向补偿 0.1 mm。
应用

适用于在铣削和车削中心的螺纹加工。
适用于

所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。
技术参数
外径 D
17mm
轴向补偿
0.1mm
总长度 L
29mm
标准
工厂标准
固定器
ET 16
螺纹加工径向补偿 R
0.3mm
铰孔径向补偿 R
0.05mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加