咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丝锥夹头 MLA IK 50 bar
商品编号
338121
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:丝锥夹头 MLA IK 50 bar
商品编号:338121
技术说明

  • 最小长度补偿(MLA),通过阻尼元件进行。
  • 可以延长丝锥 / 挤压丝锥的使用寿命,最多达 300%。
  • 内部冷却液输送压力最大达 50 bar。
  • 安全夹紧在 ER 弹簧夹套的快装插件中。
  • 插件上锥柄到锥的同心度 < 3 ?m。

可选附件

ER 丝锥夹头,见编号 308881-309240(规格尺寸 ER11 / 16 / 25)。带方形驱动套管的 ER 丝锥夹头,见编号 309399 / 309413(规格尺寸 ER 11 /16 / 25)。
快换丝锥夹头和延长杆,见编号 338120 – 338142。
拉钉,参见编号 308600 ? 308806。
用于 HSK 的冷却管,参见编号 309880。
用于 HSK 的套筒扳手,参见编号 309890。
应用

带有同步主轴的加工中心。
  • 用来补偿丝锥/同步主轴的螺距差。

  • 用于补偿丝锥的螺距公差。

提示

最大转速 4000 rpm。
技术参数
固定器
柄部直径 25 mm
内冷式
是的,最高压力 50 bar
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加