咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速钢空心钻 切销深度 25 mm
商品编号
119010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高速钢空心钻 切销深度 25 mm
商品编号:119010
供货范围

不带中心针。
提示

FEIN 空心钻单元参见编号 076520/ 076524/ 076526,组 0 ? 车间用品。
在使用空心钻 119010 和 119000 时需要定心销钉 119019。
技术说明

快速更换系统可实现刀具无扳手更换,节省时间。
适用于 FEIN 空心钻单元,带适配器也适用于其它品牌。空心钻只切削加工一个材料环,因此节省时间约 40% ? 60%。
高速钢空心钻,配有 QuickIN 刀柄。
总长度:72 mm,在所有钻头规格上相同
技术参数
刀具材料
HSS
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加